866349-MOZZO C/PREFORO D.20H8 HRC 130 MOZZO C/PREFORO

ELASTIC ELEMENT HRC110

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866349
Rubix:999180200039781
EAN:3660338204920
866349-MOZZO C/PREFORO D.20H8 HRC 130 MOZZO C/PREFORO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866349-MOZZO C/PREFORO D.20H8 HRC 130 MOZZO C/PREFORO


ELASTIC ELEMENT HRC110
PILOT-BORED HRC COUPLING HUB HRC130

Punti di forza

Cast Iron

Applicazioni

Power transmission and for shaft mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza130
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro esterno130 mm
Coppia nominale315 N.m
60,84 IVA esclusa
/ Unità
74,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione