FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 120 FLANGIA F B.3020
'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:893486
Rubix:999221005000677
EAN:3660338459474



Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 120 FLANGIA F B.3020
Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F120 F Tyre Coupling hub
Punti di forza
GG25 Cast Iron
Applicazioni
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 120 |
|---|---|
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Diametro esterno | 264 mm |
| Coppia nominale | 1182 N.m |
| Velocità massima | 2050 rpm |
| Sfalsamento angolare | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione