Riferimenti
Chiaravalli:10138012
Rubix:160000000478761
Produttore:10138012
EAN:8054652015594

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10138012-PIGNONE 1 1/2X1 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4090 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore