887446-PIGNONE THF X BUSSOLA 887446

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2021R
Rubix:999210312053819
EAN:3660338408137
887446-PIGNONE THF X BUSSOLA 887446

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887446-PIGNONE THF X BUSSOLA 887446


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 21 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento85,22 mm
Diametro esterno89,7 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa89,7 mm
9,96 IVA esclusa
/ Unità
12,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione