866134-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1013
Rubix:999200100127533
Produttore:866134
EAN:3660338203206
866134-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866134-PIGNONE 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento159,18 mm
Diametro esterno174,2 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa174,2 mm
€ 25,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione