Riferimenti
Chiaravalli:10212024
Rubix:160000000478319
Produttore:10212024
EAN:8054652017475

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 10212024-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1640 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione