857125-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 26 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B2026
Rubix:999200100126445
Produttore:857125
EAN:3660338123900
857125-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 26 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857125-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 26 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z26 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti26
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo65 mm
Diametro di orientamento79,02 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa83 mm
6,78 IVA esclusa
/ Unità
8,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione