875993-PIGNONE 6X2,8 Z 27 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P04B1027
Rubix:999200100128504
EAN:3660338295690


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 875993-PIGNONE 6X2,8 Z 27 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 27 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 04-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Diametro di orientamento | 51,67 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza totale | 15 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione