Riferimenti
Chiaravalli:10309034
Rubix:160000000478230
Produttore:10309034
EAN:8054652020444

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 34 |
Dettagli del prodotto : 10309034-PIGNONE 3/8X7/32 Z 34 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2060 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 34 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione