886916-PIGNON 05B-2 Z=21 DT 8X3 Z 21 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2021R
Rubix:999210312053300
EAN:3660338402944
886916-PIGNON 05B-2 Z=21 DT 8X3 Z 21 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 886916-PIGNON 05B-2 Z=21 DT 8X3 Z 21 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro del mozzo10 mm
Diametro di orientamento53,67 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza totale20 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa57 mm
2,72 IVA esclusa
/ Unità
3,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione