887480-PIGNONE THF X BUSSOLA 887480

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1015R
Rubix:999210312053851
EAN:3660338408458
887480-PIGNONE THF X BUSSOLA 887480

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887480-PIGNONE THF X BUSSOLA 887480


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 15 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento91,63 mm
Diametro esterno99,8 mm
Larghezza totale25 mm
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione