Riferimenti
Chiaravalli:10312023
Rubix:160000000478351
Produttore:10312023
EAN:8054652020710

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 10312023-PIGNONE 1/2X5/16 Z 23 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2080 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione