Riferimenti
Chiaravalli:10219013
Rubix:160000000478506
Produttore:10219013
EAN:8054652018168

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10219013-PIGNONE 3/4X7/16 Z 13 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1250 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione