Riferimenti
Chiaravalli:10225015
Rubix:160000000478607
Produttore:10225015
EAN:8054652018588

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10225015-PIGNONE 1 X17,02 Z 15 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4510 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione