Riferimenti
Chiaravalli:18119023
Rubix:170000000778109
Produttore:18119023
EAN:8054652038357

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 18119023-PIGNONE X BUSS. 3/4X7/16 Z 23 THF X TL
Pignone x buss.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione