876336-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2023
Rubix:999200100128682
EAN:3660338299124
876336-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876336-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 10B2 - denti 23 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa123,4 mm
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore