876637-PIGNONE 1 1/2X1 Z 23 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B3023
Rubix:999200100128983
EAN:3660338302138
876637-PIGNONE 1 1/2X1 Z 23 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876637-PIGNONE 1 1/2X1 Z 23 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Codice ISO24b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento279,8 mm
Diametro esterno294,8 mm
Larghezza totale150 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa294,8 mm
€ 261,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione