PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=35 1/2X5/16 Z 35 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B2035R
Rubix:999210312053432
EAN:3660338404269


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 35 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=35 1/2X5/16 Z 35 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Diametro di orientamento | 141,68 mm |
| Diametro esterno | 146,7 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 146,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione