876754-PIGNONE 2X1 1/4 Z 8 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B1008
Rubix:999200100129100
EAN:3660338303302
876754-PIGNONE 2X1 1/4 Z 8 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876754-PIGNONE 2X1 1/4 Z 8 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Codice ISO32b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento132,74 mm
Diametro esterno153,2 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa153,2 mm
€ 24,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione