876419-PIGNONE 3/4X7/16 Z 37 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3037
Rubix:999200100128765
EAN:3660338299957
876419-PIGNONE 3/4X7/16 Z 37 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876419-PIGNONE 3/4X7/16 Z 37 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti37
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento224,64 mm
Diametro esterno232,9 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa232,9 mm
€ 72,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione