Riferimenti
Mecaline:P20B2018
Rubix:999200100128859
EAN:3660338300899


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876513-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 18 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 18 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 182,85 mm |
| Diametro esterno | 198 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 198 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione