PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=13 1 X17,02 Z 13 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P16B3013R
Rubix:999210312053661
EAN:3660338406553
PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=13 1 X17,02 Z 13 TRIPLO P THF
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=13 1 X17,02 Z 13 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota13 mm
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento106,12 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,59 IVA esclusa
/ Unità
48,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione