876755-PIGNONE 2X1 1/4 Z 9 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B1009
Rubix:999200100129101
EAN:3660338303319
876755-PIGNONE 2X1 1/4 Z 9 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876755-PIGNONE 2X1 1/4 Z 9 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO32b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento148,54 mm
Diametro esterno169 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa169 mm
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione