PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=26 1 X17,02 Z 26 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1026R
Rubix:999210312053619
EAN:3660338406133
PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=26 1 X17,02 Z 26 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=26 1 X17,02 Z 26 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 - 26 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo120 mm
Diametro di orientamento210,72 mm
Diametro esterno221,6 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa221,6 mm
€ 44,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione