Riferimenti
Mecaline:P20B2021
Rubix:999200100128861
EAN:3660338300912


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876515-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 21 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 21 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 213,04 mm |
| Diametro esterno | 228,2 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 228,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione