PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=19 1 X17,02 Z 19 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3019R
Rubix:999210312053665
EAN:3660338406591
PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=19 1 X17,02 Z 19 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=19 1 X17,02 Z 19 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota19 mm
Diametro del mozzo128 mm
Diametro di orientamento154,33 mm
Diametro esterno165,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa165,2 mm
€ 75,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione