887455-PIGNONE THF X BUSSOLA 887455
Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B1015R
Rubix:999210312053827
EAN:3660338408212


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887455-PIGNONE THF X BUSSOLA 887455
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 15 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 76,36 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione