876671-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 24 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P28B1024
Rubix:999200100129017
EAN:3660338302473


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876671-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 24 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 24 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 28b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 30 mm |
| Diametro di orientamento | 340,55 mm |
| Diametro esterno | 359 mm |
| Larghezza totale | 75 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 359 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione