Riferimenti
Mecaline:P20B2019
Rubix:999200100127530
Produttore:866131
EAN:3660338203176


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866131-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 19 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 19 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 192,91 mm |
| Diametro esterno | 208,1 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 208,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione