876446-PIGNONE 1X17,02 Z 32 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2032
Rubix:999200100128792
EAN:3660338300226
876446-PIGNONE 1X17,02 Z 32 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876446-PIGNONE 1X17,02 Z 32 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti32
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento29,13 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa27 mm
€ 89,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione