PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=23 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2023R
Rubix:999210312053500
EAN:3660338404948
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=23 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=23 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo95 mm
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa123,5 mm
6,11 IVA esclusa
/ Unità
7,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione