876100-PIGNONE 8X3 Z 34 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2034
Rubix:999200100128578
EAN:3660338296765
876100-PIGNONE 8X3 Z 34 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti34
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876100-PIGNONE 8X3 Z 34 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 34 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti34
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento86,7 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa90 mm
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione