887521-PIGNONE THF X BUSSOLA 887521

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1057R
Rubix:999210312053891
EAN:3660338408854
887521-PIGNONE THF X BUSSOLA 887521

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887521-PIGNONE THF X BUSSOLA 887521


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 57 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento461,07 mm
Diametro esterno474 mm
Larghezza totale79,6 mm
€ 257,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione