876518-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 25 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P20B2025
Rubix:999200100128864
EAN:3660338300943
876518-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 25 DOPPIO P*
brand logo
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876518-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 25 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO20b-2
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento253,33 mm
Diametro esterno268,5 mm
Diametro del foro25 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa268,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
101,65 IVA esclusa
/ Unità
124,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione