876632-PIGNONE 1 1/2X1 Z 17 TRIPLO P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B3017
Rubix:999200100128978
EAN:3660338302084


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876632-PIGNONE 1 1/2X1 Z 17 TRIPLO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 17 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 24b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 207,34 mm |
| Diametro esterno | 222,3 mm |
| Larghezza totale | 150 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 222,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione