883194-PIGNONE 5/8X3/8 Z 76 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2076
Rubix:999200100131054
Produttore:883194
EAN:3660338366116
883194-PIGNONE 5/8X3/8 Z 76 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883194-PIGNONE 5/8X3/8 Z 76 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 76 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti76
Codice ISO10b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota29 mm
Diametro del mozzo120 mm
Larghezza totale57 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa392,1 mm
112,47 IVA esclusa
/ Unità
137,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione