Riferimenti
Mecaline:P10B2019
Rubix:999200100127410
Produttore:866011
EAN:3660338201974


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866011-PIGNONE 5/8X3/8 Z 19 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 19 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro di orientamento | 96,45 mm |
| Diametro esterno | 103,3 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 103,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore