887525-PIGNONE THF X BUSSOLA 887525

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2021R
Rubix:999210312053895
EAN:3660338408892
887525-PIGNONE THF X BUSSOLA 887525

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887525-PIGNONE THF X BUSSOLA 887525


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B2 - 21 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento170,43 mm
Diametro esterno181,2 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa181,2 mm
€ 74,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione