866070-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2038
Rubix:999200100127469
Produttore:866070
EAN:3660338202568
866070-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866070-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento230,69 mm
Diametro esterno239 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa239 mm
48,24 IVA esclusa
/ Unità
58,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore