PIGNONE TEMPRATO 28B-2 Z=23 1 3/4X1 1/4 Z 23 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B2023R
Rubix:999210312053759
EAN:3660338407536
PIGNONE TEMPRATO 28B-2 Z=23 1 3/4X1 1/4 Z 23 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 28B-2 Z=23 1 3/4X1 1/4 Z 23 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO28b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo180 mm
Diametro di orientamento326,44 mm
Diametro esterno345 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa345 mm
€ 424,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione