PIGNONE TEMPRATO 32B-2 Z=19 2X1 1/4 Z 19 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P32B2019R
Rubix:999210312053776
EAN:3660338407703


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-2 Z=19 2X1 1/4 Z 19 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 32b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 200 mm |
| Diametro di orientamento | 308,66 mm |
| Diametro esterno | 329,1 mm |
| Larghezza totale | 120 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 329,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione