876539-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3014
Rubix:999200100128885
EAN:3660338301155
876539-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876539-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti14
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento142,68 mm
Diametro esterno157,8 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157,8 mm
€ 55,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione