Riferimenti
Chiaravalli:10212017
Rubix:160000000478312
Produttore:10212017
EAN:8054652017406

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 10212017-PIGNONE 1/2X5/16 Z 17 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione