866054-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2012
Rubix:999200100127453
Produttore:866054
EAN:3660338202407
866054-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866054-PIGNONE 3/4X7/16 Z 12 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento73,6 mm
Diametro esterno81,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa81,5 mm
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore