876372-PIGNONE 5/8X3/8 Z 38 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3038
Rubix:999200100128718
EAN:3660338299483
876372-PIGNONE 5/8X3/8 Z 38 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876372-PIGNONE 5/8X3/8 Z 38 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Codice ISO10b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento192,24 mm
Diametro esterno199,2 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa199,2 mm
45,01 IVA esclusa
/ Unità
54,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione