Riferimenti
Chiaravalli:10119018
Rubix:160000000478478
Produttore:10119018
EAN:8054652014429

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 10119018-PIGNONE 3/4X7/16 Z 18 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1620 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore