876407-PIGNONE 3/4X7/16 Z 24 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3024
Rubix:999200100128753
EAN:3660338299834
876407-PIGNONE 3/4X7/16 Z 24 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876407-PIGNONE 3/4X7/16 Z 24 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento145,94 mm
Diametro esterno153,9 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa153,9 mm
€ 34,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione