876340-PIGNONE 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2029
Rubix:999200100128686
EAN:3660338299162
876340-PIGNONE 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876340-PIGNONE 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 29 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento146,83 mm
Diametro esterno153,8 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa153,8 mm
€ 20,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione