876053-PIGNONE 8X3 Z 23 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1023
Rubix:999200100128531
EAN:3660338296291
876053-PIGNONE 8X3 Z 23 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876053-PIGNONE 8X3 Z 23 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento57,75 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza totale24 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa62 mm
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione