865985-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1016
Rubix:999200100127384
Produttore:865985
EAN:3660338201714
865985-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865985-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento81,37 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa88 mm
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore